S-30-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07080412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-30-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07080412
S-30-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07080412
S-30-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07080412

ユニバーサルジョイント

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)30(H7)
外径D(Φmm)58
全長L(mm)122
許容トルク(N・m)343
内容量1個注文コード07080412品番S-30-A-A
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
その他
分解できません。
使用運転には給油が不可欠の条件です。
用途高精度コンパクト用外径D(Φmm)58寸法Q(mm)34軸穴径d(Φmm)30(H7)全長L(mm)122材質SS400許容偏角(°)最大30最高回転数(min-1[r.p.m])560(参考値)許容トルク(N・m)343種類標準タイプ付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-A質量(kg)1.64タイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型スプリングピン寸法(mm)10×60芯振れ(m/m)0.14
注意
※分解できません。
※使用運転には給油が不可欠の条件です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07080367
2022-02-25
用途: 組立
製造業

いつも使用している物なので特に問題無し。
また機会があれば購入します。

対象商品 : 07080342
2016-08-18
用途: お客様からのご依頼
サザレストン株式会社

納期はもうちょっと早かったら。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする