曜日別特売
MA24 赤 DC22/24V【ワケあり】 マルチアラーム ゼロワンオカダ 07084380

 

MA24 赤 DC22/24V【ワケあり】 マルチアラーム ゼロワンオカダ 07084380
MA24 赤 DC22/24V【ワケあり】 マルチアラーム ゼロワンオカダ 07084380

マルチアラーム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は定格電圧など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
DC22/24
注文コード
07084380
品番
MA24 赤 DC22/24V【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
約300
定格電圧(V)
DC22/24
使用電圧範囲(V)
20~26.4
定格電流(mA)
270
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用温度範囲(℃)
-10~55
定格寿命(時間)
80
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
音量(dB)
105
耐電圧(V/min)
1500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする