ポータブル魚群探知機
LUCKYLAKERワイヤレス魚群探知機FFW718特徴:多機能、日本語操作メニュー、使用方法簡単。専門の高額魚探よりモニター画面の情報が読みやすく、専門の魚探知識がなくでも、LUCKYLAKERワイヤレス魚探を使えば、知りたい釣り情報をすぐ手に入れます。またワイヤレス魚群探知FFW718は乾電池式なので、釣り場で電池を入れば、すぐ使う可能。小型、軽量、コードなしで収納簡単。LUCKYLAKERワイヤレス魚探は釣りマニアや釣り初心者が釣果を変えるの必須釣りアイテムです。
LUCKYLAKERワイヤレス魚群探知機FFW718の機能:1.水深、水温、魚の深度、地形をリアルタイム表示。2.水の状況によって感度調整可能(5段階)。3.魚発見アラーム(オン・オフ。)4.水深アラーム(オン・オフ)。5.ズーム機能(局部探知)。設定値の水層の情報だけを表示。6.水中にいる魚を自動的に大中小サイズに分けて表示。7.バックライト機能など。
LUCKYLAKERワイヤレス魚群探知機FFW718の使い方とても簡単。面倒なセッティング一切いらず。1.電源を入れる 2.センサーを釣り糸と結ぶ 3.センサーを投げる 4.情報を見る。ただ4つのステップで釣り情報を簡単にゲットできる。ワイヤレス魚探本体とセンサーの操作最大距離は120メートル、センサーの探知深度最大45メートル、発信角度45°。
LUCKYLAKERワイヤレス魚群探知機FFW718本体は小型で軽量。付属品にネックストラップ付き。ワイヤレス魚探本体を首に掛けて使う可能。ワイヤレス魚探の稼働温度は-10℃から50℃まで、夏冬問わず、いつでも使用できる。ぎょたん探知機FFW718は川、湖、堤防釣りなどの陸っばり釣りを始め、ボート釣り、カヤック釣り、SUP釣りなどの水上釣りや氷上のワカサギ釣りなど、どんな釣法でも対応できるポータブル魚群探知機です。
LUCKYLAKERワイヤレス魚群探知機FFW718本体電源は4X単3電池使用(別売り)。センサー電源はCR2032コイン型電池使用(付属)。
- 内容量
- 1式
※2.進んでいるのボート上で魚探を利用する場合は、ボートスピードは5km/h以下に控えてください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
航海計器 の新着商品
カテゴリ