ポータブル魚群探知機
LUCKYLAKERワイヤレス 魚群探知機は、海や陸で釣りのポイントを探したり、水深を測るために設計されました。ポータブル 魚探本体と振動子がケーブルで接続されていないので、アングラーは堤防・桟橋・湖岸など一箇所にとどまる事無く、自由に移動しながら釣りを行えます。
ワイヤレス 魚群探知機本体と魚探センサー(振動子)の最大接続距離120メートル。最大測深0.7~40メートル、指向角度90度です。ポータブル釣り 魚群探知機の感度が5段階調整可能なので水が濁っている所でもしっかり探知してくれます。動作温度は-10℃から50℃度までで、人気のバス釣り、冬のワカサギ釣りなど、様々な場面で活躍できます。
魚探 ポータブルで節電モード付き。省エネ、長時間使用可能。ワイヤレス 魚群探知機本体電源が4xAAA乾電池使用(電池別売り)。節電モードでワイヤレス 魚群探知機本体が6時間連続動作可能です。魚探 ポータブルセンサー電源はコイン電池CR2032使用(付き)、センサーが水から離れると自動的に電源が切ります。
ワイヤレス 魚群探知機は小型で軽量、船釣り、カヤック釣り、SUP釣り、堤防釣り、氷上釣りなどさまざまな釣り方法に適用しています。2台目の釣り 魚群探知機をお探しの方なども是非!防水ではありませんので、水に掛からないよう使用してください。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
航海計器 の新着商品
カテゴリ