カヤック用ポータブル魚群探知機

カヤック用ポータブル魚群探知機 - LUCKYLAKER

ワイヤレス操作: LUCKYLAKER ポータブル魚群探知機で究極の自由を体験。最大 260M の操作距離を実現し、広範囲で魚群探知が可能です。コード不要。制限なし。ソナーセンサーを投げ込むだけで、ボート・カヤック・岸から水中の秘密を解き明かします。
精密な魚の深度・位置検出: LUCKYLAKER ポータブル魚群探知機で水中世界を解き明かします。水深だけでなく、魚の正確な深度と構造物からの相対位置を把握。当てずっぽうの釣りから、確実な成功へ。90°の広角ビームで0.7M~45Mの水深エリアをスキャンし、魚群を探知します。
3.5型横型液晶ディスプレイ表示: LUCKYLAKER ポータブル魚群探知機で豊富な釣り情報を入手。魚アイコンと深度数字が直感的に表示され、魚の正確な深度がすぐにわかります。画面は右から左へスクロールし、センサー下を通過した履歴を連続表示。魚の動きを追跡し、通過済みの構造物位置を把握できます。
ポータブル&キャスタブル設計: LUCKYLAKER ソナー魚群探知機は持ち運び可能なだけでなく、ポケットサイズながら強力です。ハンドヘルドディスプレイと浮遊センサーを合わせても、1リットルペットボトルより軽量。穴開け不要、ブラケット不要、配線不要。電源ONで即釣り。センサーを釣り糸または付属の安全テザーに結び、浮きのように投げ込むだけ。水草帯の上、構造物の近く、岸から届かない深場へ。これ以上ないほど簡単な釣りを実現。
オールシーズン・オールウォーター対応: ポータブル魚群探知機を、夏のバス釣り湖から凍った氷穴まで、何も変更せずに使用可能。コンパクト設計は旅行や思い立ったが吉日の釣り行きに最適な相棒です。LUCKYLAKER ソナー魚群探知機は、岸釣り、カヤック釣り、カヌー釣り、ボート釣り、ポンツーン釣り、氷上釣りなど、ほぼすべての釣りに対応します。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07059618MT-202
¥46,980
¥51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする