ポータブル魚群探知機
スマートフィッシングソナー - Deeperのパワフルでキャスタブルで最先端のCHIRPソナー。3つのビーム周波数、鮮明な明瞭さ、極端な精度(内蔵GPSなし)。 スポットを保持しているターゲット種をすばやく見つけたり、捕食魚を特定したり、極端な深さでの釣りに最適です。
ハイスペックの釣り具 - キャスタブルフィッシュファインダーは、しっかりと接続して365フィートまで投げ出します。 深さ6インチから330フィートの水中で正確にスキャン。 正確な0.4インチのターゲット分離。 iOSおよびAndroidデバイスに対応。 独自のWi-Fi信号を生成し、スマートフォンに接続します。
高速充電の強力なバッテリー - この水中魚群探知機は最大15時間持続します。 このスマート魚群探知機のバッテリーをわずか2時間で100%充電します。 カヤックに最適な深度探知機。アイスフィッシングギアに加えて、簡単にホールホッピングができます。
より深いアプリとウェブプラットフォーム - 釣り旅行を計画し、釣りをする水域をマッピングして、釣りの率を最大化します。釣りをするタイミングと場所を知り、深さを測定し、ターゲットを特定し、場所をマークし、キャッチを記録し、さまざまな設定を好きなように調整します。 あらゆるデバイスでデータにアクセスして確認できます。
Deeper CHIRP 2スマートソナー魚群探知機は長持ちします。 信頼できる釣り道具と装備。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
航海計器 の新着商品
カテゴリ