ポータブル魚群探知機

ポータブル魚群探知機 - LUCKYLAKER

LUCKYLAKER 魚群探知機最新氷上釣りモデルです。他のモデルと同じ、氷上釣りモデルポータブル魚探は高性能を持つ上に、センサーパワー30%アップし、氷に穴を開ける前に、氷越しに魚の有無を探知することが実現しました。特に冬のワカサギ釣りで、ポータブル魚群探知機を使えば、効率よくワカサギ釣りを楽しめます。また、氷上釣りモデルポータブル魚探は、氷上釣り専用の振動子ホルダー増加し、振動子の扱いが楽になります。
氷上釣りモデルポータブルぎょたん探知機は広い温度範囲で稼働可能。冬の氷上のワカサギ釣りはもちろん、夏場のカヤック釣り、筏釣り、サップ釣り、船釣り、バス釣り、海釣りなどあらゆる場面で活躍できます。ポータブル魚群探知機の振動子のケーブルは約8メートルで、ケーブルにフロートが付きで、振動子をカヤックや船に取付かずに水に落としてすぐ魚探知できます。ワカサギ魚探ポータブルで、本体サイズ:11.6cm、5.6cm、2.7cm。重さ125g。首に掛けて使用するでも不自由が感じません(ネックストラップ付き)。
ポータブル魚群探知機の感度が5段階調整可能、大き魚はもちろん、ワカサギのような小魚も探知できます。クラッタ消去システムが搭載され水中のゴミなとの反射信号を有効に消去し魚だけの情報を提供することができ、水が澄んでいるか濁っているかにかかわらず、いつでも使えます。
ポータブル魚群探知機の探知範囲は0.7メートルから99.9メートルまで、発信角度45°。水深や棚に岩、草の有無ををリアルタイムに表示、そして魚探知したら、アラームやアイコンで発見を教えてくれます。ぎょたん探知機電源4本の単4電池使用、通常モードで全機能をオンで、新しいバッテリーを使う場合はは6~8時間連続稼働可能、省電力モードでは10時間以上連続稼働することができます。またポータブル魚探がバックライト機能付きで、夜釣りも対応できます。
ポータブル魚群探知機が防水仕様ではないので、水が掛からないように使用してください。また、氷越しにワカサギなど魚を探知したい場合は、魚探振動子の底面と氷面の間に隙間、雪がないように置いてください。

内容量
1式
注意
※氷越しにワカサギなど魚を探知したい場合は、魚探振動子の底面と氷面の間に隙間、雪がないように置いてください。
※船・ボートでポータブル魚探を利用する場合は、船の進行速度を5mph以下に控えてください。
※水底がツルツル(観賞魚水槽、お風呂、プール、バケツ)、水深が0.7未満の場合は、魚探が水底情報を正しく捉えません。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07059600068-ICE
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする