ポータブル魚群探知機
1.LUCKYLAKER FFW718LAワイヤレスポータブル魚群探知機の機能:感度設定(5段階調整可能)、魚群表示(魚アイコンサイズ3段階選択可能)、水深アラーム、魚発見アラーム、水底地形探知機能、水中探知範囲設定、表示画面流れるスピード設定、測定単位切替、バックライトなど機能がつきます。
2.センサー電源:3.7vリチウムイオン電池で、microUSB充電口で充電します。フル充電充電10時間以上使用可能です。センサーの下には、集魚灯としての3つランプ付きます。(点灯時:青)発信角度90°で、水深0.7メートル-45メートルまで範囲の魚群と水底地形を探知できます。また、無線の操作範囲は約150メートルです。
3.液晶画面大きい。液晶画面サイズは41(W)×48(H)mmで日光の下にもはっきり見えます。また、バックライトが付きで、夜でも使えます。夜釣が好きな方にも満足できます。水温や水深、水底地形、水草の量、砂泥、岩礁帯などを把握できます。また魚のいる水深と魚の大きさが一目でわかります。この商品は、釣りだけではなく、水底地形の探知にも使えます。
4.センサーと魚糸を結んで水に落とすだけで、探知が始まります。センサーを固定する工夫が不要です。探知データがリアルタイムに無線レシーバに伝送します。魚群が現れたらすかさずアラームがお知らせします。釣りが好きな方にとってとても便利です。
5.利用出来る温度範囲-10 ℃~50 ℃です。様々な釣法に対応出来ます。川釣り、湖釣り、海釣り、船釣り、氷上釣りを問わず釣りライフに強力サポートします。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
航海計器 の新着商品
カテゴリ