スマート魚群探知機
すぐに持ち運べます - Deeper Start魚群探知機で、次のキャッチがどこに隠れているかを簡単に見つけることができます。 軽量で洗練されたデザインにより、面倒な配線や面倒な外部バッテリーを必要とせずシームレスなリールになります。 ショアアアングラーや釣りに乗りたい家族旅行に最適!
スマートテクノロジー - メーカーのフィッシュファインダーと深度ファインダーで、革新的で最先端の技術を活用しましょう。 独自の Wi-Fi を生成することで、メーカーのSTART 深度魚群探知機はモバイルデータを消費することなく、すべてのスキャンを時間と場所で自動的に保存し、簡単に再訪できます。
シンプルで効果的 - この電話魚群探知機は数分で釣りができます。 モバイルデバイスで Fish Deeper アプリとペアリングするだけで、魚の位置やサイズ、深さ、底の輪郭、植生などの有用なデータを即座に確認できます。 無料でダウンロードでき、iOSおよびAndroidデバイスと互換性があります。
素晴らしい仕様 - メーカーのポータブルソナー魚群探知機はハイレベル仕様を誇り、旅行ごとに最大限に活用することができます。 40 °ソナービームで最高の精度とカバレッジを実現する、165 フィートまで深く165 フィートまでキャスティング。 この水中魚群探知機には夜釣りモードも搭載されています。
より長く離れましょう - より深めの釣り具と装備がゲームのトップをより長くキープします。 わずか2.5時間でフル充電するこのフィッシュソナーは、最高の引き出し性能を維持し、優れた6時間のバッテリー寿命で、カジュアルな釣り人が楽しむのに十分な長さです。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
航海計器 の新着商品
カテゴリ