曜日別特売
SS-C6Y34P015WH CAT6 細径 パッチコード UTP 34AWG OD2.6 撚線 エスエス電子 07085281

CAT6 細径 パッチコード UTP 34AWG OD2.6 撚線

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07085281
品番
SS-C6Y34P015WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

Φ2.6mmの超極細ケーブル。10Gbps対応のCat.6LANケーブル。

用途
Cat.6対応 極細LANケーブルはAWG34の銅線を使用し、直径わずか2.6mmというスリム設計を実現しました。 データセンターやサーバールームでの配線効率を大幅に向上し高いマネージメント性を提供します。また、ラック内のエアフローを改善し排熱効率の向上にも貢献します。
注意
※現場成端はできない仕様のためパッチコードのみの販売になります。 最大長8mまでとなっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする