原田産業
原田産業の 指サック
原田産業の 静電・制電・導電タイプ 指サック
静電指サック洗浄 AR(H)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
07085443
品番
3011-032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
帯電防止タイプなので、製品の静電気による破壊、静電気によるパーティクルの吸着を防ぎます。
製品の組立て工程の使用に最適です。
内径(Φmm)
22〜23
用途
クリーンルーム用、静電気対策用
全長(mm)
約60〜70
サイズ
S
機能
帯電防止
平面幅(mm)
約22〜23
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なしタイプ