65A フランジ用中パッキン (天然ゴム) ノーブランド 07088006 65A フランジ用中パッキン (天然ゴム) ノーブランド 07088006

フランジ用中パッキン (天然ゴム)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07088006 品番 65A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
外径D2(Φmm)118 内径d2(Φmm)84 呼び径65A 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用中パッキン 用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 使用温度範囲(℃)-50〜70 規格5K 耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間) JIS規格K6380(AAD6040) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07087981
2022-10-13
用途:
タンク工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
07087945
2020-10-27
用途:
水道工事

排水周りの修理に使用しました。ノーブランド品なので、気兼ねなく使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
07087997
2020-03-18
用途:
ジューサーミキサーのパッキン用
その他業種

自宅のジューサーミキサーのパッキンが破損してしまった。
メーカーが不明のもので、はさみで切ってパッキンを作りました。
現在まで問題なく使用しています。
                   以上

2人が参考にしています
対象商品:
07088015
2017-07-15
用途:
農業用ポンプのホース接続に使用

サイズはズバリでは有りませんが価格が安いですしハサミで簡単に切断出来ますので有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
07088006
2018-04-16
用途:
ダクト取付

内径が77mmとなっているが実際は84mm、ゆるゆるで使い物にならなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
07087997
2017-12-05
用途:
フランジ用

ほしいサイズが選べるので、予備として発注しました。

対象商品:
07087954
2012-05-05
用途:
燃料タンク

燃料タンクキャップのパッキンに使ってみました サイズが合えば何の不具合いもなく便利に使っています

1人が参考にしています
対象商品:
07087954
2017-06-09
用途:
パッキンとして
有限会社古谷製作所 様

特に何の問題もありませんでした。必要があればまた購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする