耐熱性硬さ変化(Hs):+15
引張強さ変化率:-11%
伸び変化率:-42%
(100℃、70h)
耐油性JIS No.1油
硬さ変化(Hs):-25
体積変化率:+92%
(100℃、70h)
耐水性硬さ変化(Hs):-10
体積変化率:+11%
(100℃、48h)
外径D2(Φmm)93内径d2(Φmm)61呼び径(A)50厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格5K呼び径(B)2JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし