フランジ用全面パッキン (EPDM)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径25A 種別フランジ用全面パッキン 5K 注文コード07088627 品番25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・種別など22種類から選べます 他の種類を見る

厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。

耐熱性
硬さ変化(Hs):+15
引張強さ変化率:-11%
伸び変化率:-42%
(100℃、70h)
耐油性
JIS No.1油
硬さ変化(Hs):-25
体積変化率:+92%
(100℃、70h)
耐水性
硬さ変化(Hs):-10
体積変化率:+11%
(100℃、48h)
ガスケット外径D(Φmm)95 内径d2(Φmm)35 ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 呼び径25A 厚さ(mm)3 種別フランジ用全面パッキン 5K 用途一般用 使用温度範囲(℃)-40〜100 規格5K JIS規格K6380(BAD6353) 伸び(%)350 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)12 硬さ(デュロメータA)A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃)-55 オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
配管
建設業・工事業

商品名に5Kと表示していなかったので、10Kと勝手に思い込み注文(笑)

2024-11-27
用途:
止水
長崎工業所 様

見たままの商品です。
モノタロウさんで発注せずとも、地元にパッキン屋さんがあればそちらへ発注するのもありかと思います。モノタロウさんは、発注履歴がすぐ閲覧できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする