最も使用されているスペースと十分に活用されていないスペースを簡単に把握できるので、スペースの改善や見直しに役立つ判断ができます。
レーダーを使った人数検出により、信頼性の高い自動的な会議室の予約と解放を実現します*。マップ上や TapScheduler*とのペアリング時に、利用可能なスペースを見つけることができます。
さまざまな計測データを確認し、役立つインサイトを活用して、職場の健康向上とエネルギー効率の改善を図ります。二酸化炭素、揮発性有機化合物(tVOC)、粒子状物質(PM2.5 および PM10)、温度、湿度の環境データを取得できます。
Sync 上でロジクール Spot をはじめ、他のすべてのロジクールデバイスを設定・管理し、インサイト*を取得できます。環境の継続的な履歴データを確認し、より効率的かつ生産的な作業環境を実現するための提案を得ることができます。
ロジクール Spot を Microsoft Teams、Microsoft Places、Zoom Workspace Reservation、ロジクール Room Booking などのワークスペース管理プラットフォームと連携させることで、よりスマートなワークプレイスに関するインサイトを実現します。さらに、他のプラットフォームとの連携やAPIを活用することで、自動化とインサイトの取得が可能になり、より強力で総合的な職場管理を実現できます。