曜日別特売

DXデジタル表示型用 水質計セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07090278
品番
7871-A100, 7785-A221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

AC電源式で常時測定した水質によりMΩ・cm単位で数値を表示します。
比抵抗測定:0~20MΩ・cm

用途
理化学用・工業用・商業用。
トラスコ品番
717-4561
材質
PPE(センサー 外装:PPS、電極:SUS-316)
幅(mm)
96
高さ(mm)
176
奥行(mm)
86
電源(V)
AC100

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする