栗田工業(kurita)
DXデジタル表示型用 センサー単品
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07090400
品番
Sensing eye7785-A221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
カートリッジ式純水器DX型用デジタル表示型水質計用のセンサーです(単品ではご使用いただけません)。
比抵抗測定:0~20MΩ・cm
用途
理化学用・工業用・商業用。
トラスコ品番
717-4508
材質
外装:PPS、電極:SUS-316
幅(mm)
35
高さ(mm)
90.5
奥行(mm)
36.3
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません