曜日別特売

DXランプ表示型用 水質計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07090436
品番
Sensing eye7774-A211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

電池式で測定ボタンを押すと3色(緑・橙・赤)のうち測定水質に対応した色が点灯します。
緑点灯:0~1μS/cm
橙点灯:1~5μS/cm
赤点灯:5~10μS/cm
赤点滅:10μS/cm以上

用途
理化学用・工業用・商業用。
トラスコ品番
717-4503
材質
外装:PPS、電極:SUS-316
幅(mm)
33.8
高さ(mm)
63.5
奥行(mm)
33
電源(V)
CR2032

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする