曜日別特売
MK149 銅管チーズ ミヤコ 07091515

MK149 銅管チーズ ミヤコ 07091515
MK149 銅管チーズ ミヤコ 07091515

銅管チーズ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
07091515
品番
MK149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
寸法H(mm)
46
寸法L(mm)
89
寸法d(Φmm)
35.11
呼び径
34.92
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
チーズ
種類
銅管用継手
呼称
34.92
使用流体
湯
適合管外径(Φmm)
35.11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07091472
2021-02-02
用途: 温水器の配管変更。
その他業種

ロウの溶け込み良く問題無い製品です。特に改善点としてはありません。

対象商品 : 07091481
2018-01-22
用途: 温水配管
運輸・通信業

製作の精度が高いのか、直管との繋ぎ具合もスムーズです。
この辺りがメーカー品は違うのかなと感じます。

対象商品 : 07091515
2020-04-18
用途: オートバイのインテイクマニホールド用に

125㏄のバイクのインテイクマニホールドを自作する為に購入。
が結局断念しました。本来の使用目的とは違う目的でしたので
ノージャッジです。

対象商品 : 07091481
2017-11-04
用途: ボイラー取付工事
有限会社アオヤマ 様

ずっとこれを使っています。いつもとてもすごく満足です。

対象商品 : 07091497
2013-07-29
用途: 給湯配管
個人のお客様

品質も良く、価格も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする