クロスリムレンチ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07109724 品番XH-10-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,060
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法S1×S2×S3×S4(mm)10×12×14×17 用途ホイールナットの取り付け、取り外しに。 質量(kg)1.3 寸法L(mm)300 寸法D1×D2×D3×D4(mm)16×18×20×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07109733
2024-05-30
用途:
タイヤ交換
薫晃園 様 (農・林・水産業)

見た目以上に大変しっかりした作りになっていますので次のタイヤ交換が楽しみです。

対象商品:
07109742
2024-02-28
用途:
自動車のメンテナンス
卸売・小売業

重厚感のあるレンチです。女性が使用するには厳しいかもしれません。高精度な感じで気に入っています。

対象商品:
07109733
2023-08-02
用途:
タイヤ交換

14mmのクロスレンチを探していた。売っていて良かった。
流石モノタロウ。
KTCなので何も問題ありません。

対象商品:
07109733
2022-08-12
用途:
タイヤ交換の際のナット取外し、取付時
医療・福祉・介護関連業

保管時はややかさ張るが、やはりこの固定式十字レンチが使い易い。ある程度緩めた後、軸を回転させれば迅速にナットが外せる。締める際も同様。

対象商品:
07109767
2020-06-12
用途:
ホイールナットの緩め締め
その他業種

カー用品店等を探してもなかなかこのサイズのクロスレンチが見つからなかったので非常に嬉しく思います。品質的にも使用感もさすが「KTC」さんの商品十分満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
07109767
2020-05-14
用途:
タイヤ交換作業に使用
サービス業

今まで車載工具を使用しておりましたが、KTCのクロスレンチを購入。精度が良く、力も掛けやすかったです。

対象商品:
07109742
2020-02-04
用途:
冬タイヤへの交換に使用

冬タイヤに交換の際に使いました。
精度が高くやりやすかったです。
精度の悪い物を買うより、買い替えの必要が無くなるこの商品の方が、長い目で見たときにお得だと思います。

対象商品:
07109742
2018-05-19
用途:
タイヤ交換に使用
金賢 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

BMWのホイールボルトは17mmで他のクロスレンチの17o部分はガタがありボルトの頭をなめてしまいそうなのでいつもはソケットレンチを使っていた。しかしさすがはKTCでピッタリしていてる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする