KTC
KTCの ブレーキ/足廻り関連工具
KTCの デスクブレーキスプレッダー
ブレーキツールセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本組)
注文コード
07125973
品番
ATBX12
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
自動車に使用されているドラムブレーキの分解、組付、調整作業に使用する専用工具のセット。
セット内容
テンションスプリングツール(AB-7)
・Cワッシャツール(ABX-31)
・パーキングシューレバーツール(ABX-32)
・シューホールドスプリングツール(ABX-33、34)
・テンションスプリングツール(ABX-35)
・ブレーキシュー調整ツール(ABX301、302、303)
・ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ(HLD100-6)
・ブレーキドラム取外しツール[六角穴付ボルトM8×2本](ATBX14-1)
・トレイ(335×230×45)
用途
自動車に使用されているドラムブレーキの分解、組付、調整作業に使用する専用工具のセット。
適合
軽自動車から小型トラック(2tクラスまで)に使用されているドラムブレーキ装置
トラスコ品番
112-9080
質量(kg)
1.1