KTC
KTCの ブレーキ/足廻り関連工具
KTCの ブレーキパイプ用メガネレンチ(フレアナットレンチ)
ブレーキパイプ用ツール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07126016
品番
MZ25-10H
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ブレーキパイプ用クローフットめがねの六角は、中心に対し15°の角度をつけてあるので表裏の繰り返し作業により、十二角口径と同等(30°の振れ角度で作業可)の作業ができます。
トラスコ品番
113-2161
質量(g)
45
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
10
寸法S(mm)
10