WT1 TAILBACK ホイールクリーナー TAILBACK 07134238

WT1 TAILBACK ホイールクリーナー TAILBACK 07134238
WT1 TAILBACK ホイールクリーナー TAILBACK 07134238
WT1 TAILBACK ホイールクリーナー TAILBACK 07134238
WT1 TAILBACK ホイールクリーナー TAILBACK 07134238
WT1 TAILBACK ホイールクリーナー TAILBACK 07134238
WT1 TAILBACK ホイールクリーナー TAILBACK 07134238

TAILBACK ホイールクリーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本(1000mL)
注文コード
07134238
品番
WT1
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

「中身」だけじゃない。洗車の概念を変えるプレミアムブランド
TAILBACK(テールバック)は、最高峰の液剤クオリティはもちろん、これまでのカーケアになかった「ボトルやノズルの圧倒的な機能美・デザイン性」にこだわり抜いたメーカーです。
国内群を抜くノズルの噴射量
1プッシュで圧倒的な量を均一に広げ、洗車スピードを劇的に変えるプロ仕様のノズルを採用。
ガジェットライクな洗練されたデザイン
単なる「容器」の枠を超え、所有欲を満たすアルミマテリアルケースなど、道具としての美しさを追求。
洗車を「作業」から「至高 of 趣味」へと昇華させる、TAILBACKだけの世界観をお楽しみください。
ReFILLS SERIES
[ WING TIP - Wheel Cleaner ]
補充用1000ml リフィルシリーズ
容量は通常のボトルの4倍、価格は 2.5 本分。
ブレーキダストや鉄粉に特化した高濃度のデグリーサー。
洗車の最初の工程であるホイールとタイヤの洗浄。この頑固な足回りのエリアには、アルカリ性のクリーナーが最も効果的。程よい泡立ちで、ホイールからタイヤ、タイヤハウスまで全て対応可能。
スプレーしたあと数分置いて触れずに洗い流す事で、コーティング済みのホイールであれば、ある程度のプレウォッシュとしての使い方もできる万能クリーナーである。
ホイールからブレーキダストを含む鉄粉と、路面の汚れを分離する洗浄剤・脱脂剤が程よくブレンドされている。
原液をバケツに直接入れ込む事で、ホイールソープを作る事もできるハイブリッドタイプ。
原液は糸が引くような高濃度であるため、スプレーを使ったクリーニングとしては10倍希釈がベスト。
250mlの原液に対して合計2.5リットルの洗浄液を作る事ができるため、コストパフォーマンスにも優れている。
吹きかけると、優しいジャスミンの香りが舞い上がる。

危険物の類別
非危険物
注意
※こちらは溶剤は希釈タイプとなるので、スプレートリガーは付属しません。ADJUSTERプロボトルを別途お求めいただくか、別のプロボトルをお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする