「中身」だけじゃない。洗車の概念を変えるプレミアムブランド
国内群を抜くノズルの噴射量
1プッシュで圧倒的な量を均一に広げ、洗車スピードを劇的に変えるプロ仕様のノズルを採用。
ガジェットライクな洗練されたデザイン
単なる「容器」の枠を超え、所有欲を満たすアルミマテリアルケースなど、道具としての美しさを追求。
洗車を「作業」から「至高の趣味」へと昇華させる、TAILBACKだけの世界観をお楽しみください。
ウォーターベースがラバーソールに浸透しフォーマルなベルベットの「黒」を演出。
足元の仕上がりは好みが分かれるもの。
新品のタイヤのマットな感じと、ホイールと似た光沢で仕上がりを強調したグロッシーなタイプ。
どちらを選んでも、ホイールとボディのシルエットを引き立てる重要な役割を果たします。
CONCAVEは究極の「黒」を追求し、角度によって適度な光沢を持つ仕上がりを実現するように開発されました。
まるでタキシードのラペル(襟)の部分のように、他の素材とのコントラストを生み出しアスファルトとホイールの間の空間を作り出す。
「コンケイブ」はゴム本来のマテリアルに浸透する事で、さらっとした仕上がりを作りながら、時間を共にドライな質感に変化していきます。
水性ベース最大のメリットは、ご自身の希望する光沢に合わせて重ね塗りができること。
溶剤の濃度を一般的なクリームよりも抑えることで、均等に重ねて施工する事ができます。
使用後は数分置いていただく事で拭き取りをしなくても乾燥次第、走行が可能です。