- 色
- オレンジ
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 424×292×249
- 内寸(mm)
- 380×260×241
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 374×254×233
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 18.66(1902)
- 容量(L)
- 23.3
- 名入れ
- なし
- 種別
- #24A
- 材質
- PP
- 形状
- 底面:SB(格) (格子リブ)
- タイプ
- ボックス:3ツ組可能
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 424×292×249
- 適合カード差し
- 4辺21型、片短辺1・6型
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 374×254×233
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- サンボックス 24C