こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥349~税込¥384~
(487)
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧
- 種別
- #24A
- 材質
- PP
- タイプ
- ボックス:3ツ組可能
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 424×292×249
- 適合カード差し
- 4辺21型、片短辺1・6型
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 374×254×233
- コンテナ種類
- ベタ目
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。全8種類を絞り込む
色
名入れ
内容量
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンテナー の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79954457 | 20240000CL202 | 33477683 | 20240000CL202 | ![]() | サンボックス #24A | サンコー(三甲) | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | 注文コードが変更になりました |
| 37122951 | 20240000CL202 | 33477683 | 20240000CL202 | ![]() | サンボックス #24A | サンコー(三甲) | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | 注文コードが変更になりました |
| 37122933 | 20240000OR301 | 07190163 | 20240000OR301 | ![]() | サンボックス #24A | サンコー(三甲) | 1個 | ¥3,198 税込¥3,518 | 注文コードが変更になりました |































