曜日別特売
SPFG-6068 #500SP スラストブッシュ オイレス工業 07204601

SPFG-6068 #500SP スラストブッシュ オイレス工業 07204601
SPFG-6068 #500SP スラストブッシュ オイレス工業 07204601
SPFG-6068 #500SP スラストブッシュ オイレス工業 07204601

#500SP スラストブッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)60(+0.090~+0.060)
外径D(Φmm)74(+0.062~+0.043)
長さL(mm)68(-0.1~-0.3)
内容量1個注文コード07204601品番SPFG-6068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
外径D(Φmm)74(+0.062~+0.043)寸法F(Φmm)110(0~-0.3)内径d(Φmm)60(+0.090~+0.060)寸法t(mm)8(0~-0.04)長さL(mm)68(-0.1~-0.3)圧入後内径公差(参考値)+0.053~+0.023ツバ下面取り(mm)R1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする