曜日別特売
PL055×085AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL055×085AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210725
PL055×085AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210725
PL055×085AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210725

パワーロック ASシリーズ

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)85注文コード07210725品番PL055×085AS
参考基準価格(税別)¥12,333販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

汎用タイプです。
取付け、取外しが容易です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
伝達トルク(N・m[kgf・m])
2390(244)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
86.2(8800)
(伝達トルクが0の場合)
外径D(Φmm)85寸法I(mm)21寸法L(mm)24軸径d(Φmm)55全長(mm)32質量(kg)0.6種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200ボルトM8×22ボルト数11軸側面圧(MPa[kgf/mm2])201(20.5)ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])130(13.3)表面粗さ(S)12以下締付トルク(N・m[kgf・m])40.2(4.1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07210725
2021-02-19
用途: 部品加工時

当日出荷して頂き非常に助かりました。今後とも宜しくお願い致します。

対象商品 : 07210673
2017-08-17
用途: 小型船舶のメンテナンス
製造業

ディーゼル船(100kW程)のドライブシャフトの結合に購入しました。構成部品は多い分、伝達トルクもスラスト荷重も上で(元々のクランプよりも)セットも簡単、豊富なサイズのお陰で助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする