※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MST-20-5×7 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07214487 MST-20-5×7 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07214487

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)5 軸穴径D2(Φmm)7 全長W(mm)26 注文コード07214487 品番MST-20-5×7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど72種類から選べます 他の種類を見る

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。

種類スリットタイプ 軸穴径D1(Φmm)5 軸穴径D2(Φmm)7 外径A(Φmm)20 全長W(mm)26 最高回転数(min-1[r.p.m])31000 最大トルク(N・m)2 許容偏心(mm)0.1 許容偏角(°)2 軸方向変位(mm)±0.4 材質(本体)A2017 最大軸穴径(mm)10 常用トルク(N・m)1 慣性モーメント(kg・m2)9.0×10-7 静的ねじりばね定数(N・m/rad)170 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 寸法F(mm)3 寸法L(mm)7.5 ねじ寸法MM3 ねじ締付トルク(N・m)0.7 表面処理アルマイト処理 付属品六角穴付き止めねじ 質量(g)14
注意
※慣性モーメントおよび質量は最大軸穴径での値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07214347
2023-08-16
用途:
研磨作業用フレキシブルコードとのコネクト
つまがりひろあき行政書士事務所 様 (サービス業)

動力軸7mmから6mmにサイズダウン
連結部分のセンター出しをしっかりするとブレもなくコスパも良い
欲を言えば7−6が欲しい

対象商品:
07214347
2016-11-29
用途:
モーター駆動用
教育・研究機関

ちょっと高いかなと思いましたが、ぴったりでした。軸ずれ等の心配もいらず、よかったです。

対象商品:
07214322
2016-10-04
用途:
装置の組み立てに使います
製造業

2個注文し そのうち一個は軸受け内面に多数の傷があり一度使用したと思われます。中古品なのでしょうか、部品外側にNBKの刻印 型式の刻印もありません。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
07214322
2011-09-01
用途:
CNC用ステッピングモーターとの連結

止めネジが弱い!三カ所か四カ所にしてほしい、
(軸のハメ合いをきつくすると小さいマシンは調整がしずらい)

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。

対象商品:
07214471
2009-05-30
用途:
ステッピングモーターと軸の継ぎ手

止めネジを3箇所、もしくは4箇所にして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
メーカーに要望を上げさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする