※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MST-40C-12-14 カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07215354 MST-40C-12-14 カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07215354

カプリコン・ミニ クランピングタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)12 軸穴径D2(Φmm)14 全長W(mm)56 注文コード07215354 品番MST-40C-12-14
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど58種類から選べます 他の種類を見る

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
バックラッシュ0。
スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
正転・逆転の特性は同一です。
メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。
ステッピングモータ対応。

外径A(Φmm)40 寸法F(mm)8.5 寸法G(mm)14 寸法L(mm)17 寸法c(Φmm)62.5 軸穴径D1(Φmm)12 軸穴径D2(Φmm)14 全長W(mm)56 常用トルク(N・m)8 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)0.2 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A2017 質量(g)140 タイプクランピングタイプ 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)18 最大トルク(N・m)10 表面処理アルマイト処理 慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-5 ねじ寸法MM5 適合軸公差h6およびh7(推奨) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)700 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07214952
2023-07-31
用途:
印刷機のメンテ
有限会社イズミ製作所 様 (製造業)

今回で複数回注文していますが、全く問題ありません。いつ壊れてもいいようにストックしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする