※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSTS-50-15-15 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07216307 MSTS-50-15-15 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07216307

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07216307 品番 MSTS-50-15-15
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
バックラッシュ0。
スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
正転・逆転の特性は同一です。
メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。
ステッピングモータ対応。

種類スリットタイプ 軸穴径D1(Φmm)15 軸穴径D2(Φmm)15 外径A(Φmm)50 全長W(mm)71 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 最大トルク(N・m)15 許容偏心(mm)0.2 許容偏角(°)2 軸方向変位(mm)±0.5 材質(本体)SUS303 最大軸穴径(mm)25 常用トルク(N・m)15 慣性モーメント(kg・m2)2.7×10-4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400 タイプセットスクリュータイプ 寸法c(Φmm)62.5 適合軸公差h6およびh7(推奨) 寸法F(mm)10.5 寸法L(mm)21 ねじ寸法MM6 ねじ締付トルク(N・m)7 付属品セットスクリュー 質量(g)700
注意
※慣性モーメントおよび質量は最大軸穴径での値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする