※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSTS-50C-15-15 カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07216851 MSTS-50C-15-15 カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07216851

カプリコン・ミニ クランピングタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07216851 品番 MSTS-50C-15-15
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
バックラッシュ0。
スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
正転・逆転の特性は同一です。
メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。
ステッピングモータ対応。

外径A(Φmm)50 寸法F(mm)10.5 寸法G(mm)18 寸法L(mm)21 寸法c(Φmm)73.9 軸穴径D1(Φmm)15 軸穴径D2(Φmm)15 全長W(mm)71 常用トルク(N・m)15 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.2 付属品キャップスクリュー 材質(本体)SUS303 質量(g)750 タイプクランピングタイプ 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)22 最大トルク(N・m)30 慣性モーメント(kg・m2)2.8×10-4 ねじ寸法MM6 適合軸公差h6およびh7(推奨) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)8
注意
※慣性モーメントおよび質量は最大軸穴径での値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする