CLX-A400KM マルチグリルクッカー<GRISIA> タイガー魔法瓶 07219656

本体

CLX-A400KM マルチグリルクッカー<GRISIA> タイガー魔法瓶 07219656
CLX-A400KM マルチグリルクッカー<GRISIA> タイガー魔法瓶 07219656
CLX-A400KM マルチグリルクッカー<GRISIA> タイガー魔法瓶 07219656
CLX-A400KM マルチグリルクッカー<GRISIA> タイガー魔法瓶 07219656
CLX-A400KM マルチグリルクッカー<GRISIA> タイガー魔法瓶 07219656
CLX-A400KM マルチグリルクッカー<GRISIA> タイガー魔法瓶 07219656
CLX-A400KM マルチグリルクッカー<GRISIA> タイガー魔法瓶 07219656

マルチグリルクッカー<GRISIA>

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07219656
品番
CLX-A400KM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

「焼き」も「煮る」もボタンひとつであとはおまかせ。両面焼きグリルができる新時代の調理家電。マルチグリルクッカーがプロの火入れとほったらかし調理を実現。
本体底部のIHによる高火力と細かな温度コントロールで難しい温度調節も自動で制御。上部のカーボンヒーターにより容器全体を包囲するように加熱します。
食材を入れてキーとダイヤルを押すだけのかんたん自動調理。グリル料理から煮物まで、豊富な自動メニューを搭載。材料に合わせておいしく自動で調理します。約10,000通りの制御パターンから、調理するレシピに最適な温度を選定します。
グリル・煮込み・トースト・無水調理・ノンフライなど、1台16役で毎日の献立づくりに大活躍。

付属品
クックブック
質量(kg)
約8.7
色
マットブラック
容量(L)
4(調理能力約2.5)
電圧(V)
100
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約34.1×37.2×20.2
機能
【メニュー】自動:51、手動:14
保温時間(h)
最大12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする