※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDS-50C-14-25 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07223842 MDS-50C-14-25 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07223842

カプリコン・ミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07223842 品番 MDS-50C-14-25
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
高トルク・高ねじり剛性・高応答。
バックラッシュ0。
全長が短いコンパクト設計。
2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。
正転・逆転の特性は同一です。
サーボモータ対応。

外径A(Φmm)50 寸法F(mm)6 寸法G(mm)18 寸法L(mm)18 寸法c(Φmm)109.2 軸穴径D1(Φmm)14 軸穴径D2(Φmm)25 全長W(mm)42 常用トルク(N・m)9 許容偏角(°)0.7 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.02 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 質量(g)140 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)25 最大トルク(N・m)18 表面処理ハブ部:アルマイト処理 慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-5 ねじ寸法MM5 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3100 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)7
注意
※慣性モーメントおよび質量は最大軸穴径での値です。
※負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする