※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDS-63C-15-19 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07224341 MDS-63C-15-19 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07224341

カプリコン・ミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07224341 品番 MDS-63C-15-19
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
高トルク・高ねじり剛性・高応答。
バックラッシュ0。
全長が短いコンパクト設計。
2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。
正転・逆転の特性は同一です。
サーボモータ対応。

外径A(Φmm)63 寸法F(mm)7 寸法G(mm)24 寸法L(mm)20 軸穴径D1(Φmm)15 軸穴径D2(Φmm)19 全長W(mm)46 常用トルク(N・m)12.5 許容偏角(°)0.7 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 質量(g)250 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)30 最大トルク(N・m)25 表面処理ハブ部:アルマイト処理 慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4 ねじ寸法MM6 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)4200 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)12
注意
※慣性モーメントおよび質量は最大軸穴径での値です。
※負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする