三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの スリットタイプ
ヘリカルカップリング(DSモデル)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
8
全長L(mm)
25.4
注文コード
07228864
品番
DSR-100(8-8)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
軸穴径d1・全長L
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
適合
ステッピングモータ
サーボモータ
検出器
表面処理
ねじ:黒染め処理
本体:アルマイト処理
寸法C(mm)
3.8
外径D(Φmm)
25.4
軸穴径d1(Φmm)
8
軸穴径d2(Φmm)
8
全長L(mm)
25.4
許容トルク(N・m)
3.6
常用トルク(N・m)
1.8(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)
許容偏角(°)
3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
許容偏心(mm)
0.15
その他
相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。
質量(kg)
0.030
材質(本体)
高力アルミ合金(7075材相当品)
種類
スリットタイプ
使用温度範囲(℃)
-40〜120
材質(ねじ部)
SCM435
ねじ径M
M5
締付トルク(N・m)
3.6
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.87×10
-6
ねじりばね定数(N・m/rad)
50.3
バックラッシ
ゼロ
軸方向変位(mm)
±0.15