トンボ工業
ロング柄ショベルG柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃先長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃先長(mm)
220
注文コード
07231362
品番
ショウコン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
従来品より、柄が長いのが特徴です。
受注生産でお好みの長さに仕様変更が可能です。
用途
高炉の作業、園芸、農作業。
幅(mm)
刃先:170
全長(mm)
1550
品番
SLGC
質量(g)
1820
刃先長(mm)
220
材質
刃先;スチール,柄;天然木