曜日別特売
SDSP71100TAT-000E0 内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100M NVMe SSD SanDisk(サンディスク) 07233656

SDSP71100TAT-000E0 内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100M NVMe SSD SanDisk(サンディスク) 07233656
SDSP71100TAT-000E0 内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100M NVMe SSD SanDisk(サンディスク) 07233656

内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100M NVMe SSDSDSP71100TAT-000E0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07233656
品番
SDSP71100TAT-000E0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

PCIe 4.0対応のSANDISK Optimus GX 7100M NVMe SSDなら、外出先でもゲームプレイを今までになく高速化できます。携帯ゲーム機やノートパソコン向けに構築され電力効率に優れ、外出先でも高負荷のゲームをプレイできます。
PCIe 4.0インターフェースでAAA級ゲームにも対応。nCache 4.0テクノロジー搭載で、ゲームの遅延を軽減。小型ゲーム機に対応するコンパクトなデザイン。

互換性
Windows 10以降
PCIe 4.0 x4インターフェース
M.2 2230ポート
寸法(mm)
30×22×2.3
容量
1TB
質量(g)
2.8
温度範囲(℃)
【非動作時】-40~85
インターフェース
PCIe 4.0 x4
保証期間
5年間
動作温度(℃)
0~85
耐久性
600(TBW)
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取速度(MB/s)
【シーケンシャル】7,250
書込速度(MB/s)
【シーケンシャル】6,900
フォームファクタ
M.2 2230
パフォーマンスレベル
【書き込み】1.3M IOPS【読み込み】1M IOPS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする