曜日別特売
SDSS51200TAB-000G0 内蔵SSD SanDisk 520 SATA SSD SanDisk(サンディスク) 07233681

SDSS51200TAB-000G0 内蔵SSD SanDisk 520 SATA SSD SanDisk(サンディスク) 07233681
SDSS51200TAB-000G0 内蔵SSD SanDisk 520 SATA SSD SanDisk(サンディスク) 07233681

内蔵SSD SanDisk 520 SATA SSDSDSS51200TAB-000G0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07233681
品番
SDSS51200TAB-000G0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

ITプロフェッショナル、コンテンツクリエイター、プロシューマー向けに作られたSANDISK 520 SATA SSDは、高性能PCのパフォーマンスを引き出します。
高性能コンピューティング向けに設計。
可動部がなく、衝撃や落下に耐える優れた耐久性。
HDDからSSDに簡単にアップグレード。

インターフェース
SATA
SATA 6Gb/s
互換性
SATA III
6Gbps
2.5インチまたは7mmベイ
寸法(mm)
100.25×69.9×7
容量
2TB
質量(g)
34.5ms
温度範囲(℃)
【非動作時】-55~85
保証期間
5年間
耐久性
700(TBW)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~70
読取速度(MB/s)
【シーケンシャル】560
書込速度(MB/s)
【シーケンシャル】520
フォームファクタ
2.5-Inch

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする