曜日別特売
SDSP81100TAN-000E0 内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク非搭載 SanDisk(サンディスク) 07233742

内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク非搭載

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07233742
品番
SDSP81100TAN-000E0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。
ゲーミングPCやワークステーションでトップレベルのパフォーマンスを発揮してロード時間を大幅に短縮
SANDISK TLC 3D NANDで構築され大容量を備え、より多くのゲームをダウンロード可能
オプションのヒートシンク搭載モデルで、激しいゲームセッションでもピークパフォーマンスを維持

寸法(mm)
80×22×2.38
容量
1TB
質量(g)
7.5
温度範囲(℃)
【非動作時】-40~85
インターフェース
PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4
保証期間
5年間
コネクタ
M.2
耐久性
600(TBW)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~85
読取速度(MB/s)
【シーケンシャル】7300
書込速度(MB/s)
【シーケンシャル】6300
フォームファクタ
M.2 2280 S3-M
パフォーマンスレベル
【書き込み】1.1M IOPS【読み込み】800K IOPS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする