曜日別特売
SDSP71500GAN-000E0 内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSD SanDisk(サンディスク) 07233848

SDSP71500GAN-000E0 内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSD SanDisk(サンディスク) 07233848
SDSP71500GAN-000E0 内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSD SanDisk(サンディスク) 07233848

内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSDSDSP71500GAN-000E0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07233848
品番
SDSP71500GAN-000E0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

PCIe 4.0対応のSANDISK Optimus GX 7100 NVMe SSDなら、ゲームプレイを今までになく高速化できます。ゲームの遅延を最小限に抑えます。電力効率に優れ、外出先でもゲームセッションや制作ワークフローを実行でき、ノートパソコンや携帯ゲーム機に最適です。ゲームやコンテンツを余すことなく保存できます。
超高速読み出し速度でAAA級ゲームにも対応。
nCacheテクノロジー搭載で、ゲームの遅延を低減。
電力効率に優れ、外出先でもスムーズに作業できる。

互換性
Windows 10以降
PCIe 4.0 x4インターフェース
M.2 2280ポート
寸法(mm)
80×22×2.38
容量
500GB
質量(g)
5.8
温度範囲(℃)
【非動作時】-40~85
インターフェース
PCIe 4.0 x4 NVME 2.0
保証期間
5年間
耐久性
300(TBW)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~85
読取速度(MB/s)
【シーケンシャル】6800
書込速度(MB/s)
【シーケンシャル】5800
フォームファクタ
M.2 2280 S3-M
パフォーマンスレベル
【書き込み】1.2M IOPS【読み込み】760K IOPS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする