※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット SUSFBN25B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
15
軸穴径(Φmm)
15
注文コード
07250945
品番
SUSFBN25B20D15
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
歯数
20
歯幅(mm)
2.9(最大)
種類
スプロケット
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
3.18
ブッシュ外径(Dr)(mm)
3.3
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
15
チェーンピッチ(P)(mm)
6.35
チェーンNo.
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
15