マツモト機械
マツモト機械の 切断
マツモト機械の 切断機用カッター(チップソー)
スーパーソー煌(鉄用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07288578
品番
MA-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
鉄用
適合機種
日立/やまびこ/マキタ/モトユキ/谷テック/リョービ
刃数
60P
内径(Φmm)
25.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
MAX1500
外径(Φmm)
308
刃厚(mm)
2.2
適合材
鉄用
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※作業者及び関係者は必ず保護眼鏡を着用してください。
※切断機には、電動工具メーカー指定の保護カバーを必ず正しく取り付けてからご使用ください。