マツモト機械
マツモト機械の 切断
マツモト機械の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー煌7(鉄・ステンレス用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07288648
品番
MK-180(標準タイプ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
異次元!爽快な切れ味!
切断力・耐久性UPしております。
用途
鉄・ステンレス用
刃数
36P
内径(Φmm)
20
回転数(min
-1
[r.p.m])
MAX5500
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
1.6
切断可能 材質
アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※作業者及び関係者は必ず保護眼鏡を着用してください。
※石材、コンクリート、タイル、セメント系サイディングは切断できません。