曜日別特売
ST076007 魔法瓶 (ステンレス製) SWISS TECH 07291220

ST076007 魔法瓶 (ステンレス製) SWISS TECH 07291220
ST076007 魔法瓶 (ステンレス製) SWISS TECH 07291220

魔法瓶 (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
黒色
内容量1個注文コード07291220品番ST076007
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。液体漏れを防ぐ防水キャップです。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。

用途アウトドア、スポーツ、デスクワークに材質カップ/ステンレス、表面処理/パウダーコーティング黒色容量(mL)1200保冷時間(時間)約18保温時間(h)約6
注意
※保温時間、保冷時間は目安です。
※保温時間の温度目安は95℃-52℃、保冷時間の温度目安は0℃-17℃です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする