曜日別特売
SHS 15+1600L LMレール(SHS形/定尺) THK 07298033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHS 15+1600L LMレール(SHS形/定尺) THK 07298033
SHS 15+1600L LMレール(SHS形/定尺) THK 07298033

LMレール(SHS形/定尺)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
レール長さ(mm)1600
1600
1000
1060
1120
1180
1240
1360
1480
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
940
1080
1160
1300
1320
1400
1420
1540
1560
1640
1720
360
440
600
680
840
920
レール幅(mm)15(0~-0.05)
レール高さ(mm)13
ピッチ(mm)60
内容量1個注文コード07298033品番SHS 15+1600L
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法G(mm)20寸法W2(mm)16寸法d1×d2×h(mm)4.5×7.5×5.3寸法h(mm)5.3穴径d1(Φmm)4.5穴径d2(Φmm)7.5レール長さ(mm)1600レール幅(mm)15(0~-0.05)レール高さ(mm)13ピッチ(mm)60適合LMブロック SHS 15その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。質量(kg)2.08種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07297866
2018-01-19
用途: 機械の修理
製造業

現在この系統の部品が非常に入荷しにくくなっています。今回は助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする