曜日別特売
YRS059-S-JA ハブダイナモ専用ライト 6V2.4W用 Hapyson(ハピソン) 07305467

ハブダイナモ専用ライト 6V2.4W用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07305467
品番
YRS059-S-JA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

対向車(者)にやさしい配光&足元も明るい
中心照度約60lx
6V2.4Wハブダイナモ(J1端子)専用
自動点灯、自動消灯機能付
リフレクター付き(RR-11)
カゴ下取付

用途
使用光源:高輝度0.5W LED×1個
本体寸法:107W×30D×26H(mm)
重量:約94g (ブラケット含む)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする