曜日別特売
3461402011117 ナゴR4 3Dパス ナック 147 Prologo (プロロゴ) 07305476

3461402011117 ナゴR4 3Dパス ナック 147 Prologo (プロロゴ) 07305476
3461402011117 ナゴR4 3Dパス ナック 147 Prologo (プロロゴ) 07305476
3461402011117 ナゴR4 3Dパス ナック 147 Prologo (プロロゴ) 07305476
3461402011117 ナゴR4 3Dパス ナック 147 Prologo (プロロゴ) 07305476
3461402011117 ナゴR4 3Dパス ナック 147 Prologo (プロロゴ) 07305476

ナゴR4 3Dパス ナック 147

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07305476
品番
3461402011117
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

新しいNago R4 PAS 3D MSSのパッドは、MSS-マルチ・セクター・システム・テクノロジーと革新的な3Dプリンティング・プロセスを組み合わせることで、サドルの両サイドに5つのセクターを作り出しました。
各セクターは位置と機能に応じて複雑な幾何学的形状、さまざまな密度、さまざまな弾性係数を持ちます
後部セクションは高密度と高弾性係数を持ち坐骨をより強くサポートし、ペダリングの牽引フェーズを促進します
中央の3つのセクションは低密度と中程度の弾性係数を持ち、軟部組織が休息する場所で最高の快適性を提供します
フロント・セクションは中程度の密度と低い弾性係数を持ちサドルの先端でペダルを漕ぐ必要がある場合でも、良好なサポートを提供します

用途
サイズ:245×147 mm
重量:179g

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする