用途水や海水の瞬時流量測定に使用できます。面積式流量計の代用としてもご検討ください。
材質PVC(指示計ボックス・シリンダー・ブロック・オリフィス)、PP/PE(継手・バルブ/導圧管)、NBR(パッキン)
寸法(mm)【オリフィス部の面間(※フランジは含まず)】80±1
接続部のサイズ【寸法A】JIS 5K 125A(フランジ挟み込み式)
流体水(WATER)(海水も使用可)
備考TSフランジ・ボルト・ナット付属。指示計ボックスはプラスチック製です。メーカー製差圧式流量計では廉価版となります。
寸法L(mm)190
寸法H(mm)240
温度範囲(℃)0〜80(結露・結霜条件下不可)
精度±2%F.S
使用圧力範囲0.05〜0.5MPa(G)
寸法G(mm)180
流れ方向左→右
流量範囲(L/min)500〜2500
試験耐圧力(Mpa)1
最大差圧(MPa)0.05