曜日別特売
MB-48PF5K/2B クリプトン球 Panasonic(パナソニック) 07336813

クリプトン球

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(2個)
注文コード
07336813
品番
MB-48PF5K/2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
定格電圧(V)
4.8
定格電流(A)
0.5
種類
クリプトン
電球の種類
クリプトン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07336813
2017-03-15
用途: 消耗品の定期交換
サービス業

マグライトの純正品がなくなったので、こちらを選択。このような電球を供給し続けるメーカーおよび販売店に感謝。

対象商品 : 07336813
2014-10-27
用途: 懐中電灯豆球の替え
長峰西地区自治会

自治会の懐中電灯の豆球が切れたようなので、ケーズ電気とノジマに替え球を買いに行ったら、今は懐中電灯はLEDのものしかおいていない、従って替えの豆球も置いていないと言うことだった。ネットショップでも、置いているところは少ない。このような需要があまりなくなったものも取り扱ってくれるのはありがたい。自治会では、鞄に入れて持ち歩くわけでもないし、紛失・盗難の危険もあるので、安い白熱球の懐中電灯の方が良い。このショップでもいつまでも取り扱ってくれるかどうか分からないので、4個購入した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする